Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paigaldusliim 5100

Paigaldusliim 5100
PAIGALDUSLIIM 5100 -15 C 300ML

Toote nr 0892100108

EAN 4058794007824

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paigaldusliim 5100

Toote nr 0892100108

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 12 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lahustipõhine külma ilma liim, millega saab liimida õues pakase tingimustes (–15 °C).
Liimub peaaegu kõigega:
puit, puitlaastplaat, vineer, laminaadid, kipsplaat, kork,
tellised, betoon, poorbetoon, teras, alumiinium, vask,
tsingitud lehtteras, ABS-PVC-PUR-PC-plast, polüester
ja melamiin.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Sisukord

300 ml

Konteiner

Kassett

Keemiline alus

Stüreenbutadieen looduslik kumm

Värv

Helepruun

Tihedus/tingimused

1,2 kg/l / temperatuuril 20 °C

Min/max töötlemistemperatuur

-15 to 35 °C

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 80 °C

Max lühiajaline temperatuurikindlus

40 °C

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

24 Month / 5 °C - 30 °C

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Pealekandmisdüüs pööratav 360°

360° OTSIK SILIKOONI PADRUNILE

310 g plasttuubidele (harvkeere)