Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paigalduskomplekt Fordi põrandaplaatidele

Adapter põrandaplaadile Fordi jaoks
PÕRANDAPLAADI ADAPTER FORD

Toote nr 096381 426

EAN 4063274473679

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paigalduskomplekt Fordi põrandaplaatidele

Toote nr 096381 426

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Fordile oõrandaplaadi paigaldamiseks
Märkus

Palun järgige paigaldusjuhiseid.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Laius

60 mm

Kõrgus

150 mm

Pikkus

60 mm

Toote kaal (ühiku kohta)

3,500 kg

Tükkide arv

6 Stck(pcs)

Materjal

HC260

Värv

Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave