Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paigalduskaabel RKXB must

Autokaabel RKXB
KAABEL RKXB 2X1.5MM²

Toote nr 07702022

EAN 4053479946641

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Paigalduskaabel RKXB must

Toote nr 07702022

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 250 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Paindlik kaabel sõidukite ja paatide elektriinstallatsiooni töödeks

Paigalduskaabel fikseeritud juhtmestiku jaoks.


  • Sõidukid

  • Masinad

  • Paadid

  • Kraanad

  • jne.


Kõik liikuvad või seisvad seadmed.


  • Paigaldus kuni 60V

  • Madal profiil (lapik kaabel)

  • Kaks soont

  • Peenekiuline kaabel
Märkus

PVC-isolatsioon

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nimiristlõige

2 x 1,5 mm²

Traadi ristlõige

1,5 mm²

Värv

Must, Punane

Välisläbimõõt

6,4 mm

Pikkus

250 m

Min/max temperatuuritingimused

25 to 70 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave