Paigalduskaabel RKKB must
Autokaabel RKKB
AUTOKAABEL 7X0.75MM² RKKB
Toote nr 077021193
EAN 7331176364096
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
Paindlik kaabel sõidukite ja paatide elektriinstallatsiooni töödeks
Paindlik kaabel sõidukite ja paatide elektriinstallatsiooni töödeks.
MärkusPVC-isolatsioon.
Tooteteave
Andmelehed(X)
KasutusalaMax 60 V paigaldised.
Nimiristlõige | 7 x 0,75 mm² |
Traadi ristlõige | 0,75 mm² |
Värv | Must, Hall, Punane, Sinine, Kollane, Pruun, Roheline |
Välisläbimõõt | 6,9 mm |
Pikkus | 50 m |
Min/max temperatuuritingimused | -30 to 70 °C |