Pahtel VAKU 70
Pahtel, VAKU 70
VAKU 70 KLAASKIUDPAHTEL 1.8KG
Tasakaalustatud klaaskiudude osakaal
- Suurepärased pealakandmisomadused
- Kasutajasõbralik
Suurepärane nakkuvus ja stabiilsus
- Väga sobiv vertikaalpindadel kasutamiseks
- Suurepärane nakkuvus raua, terase, alumiiniumi, tsingitud ja kuumsöövitatud tsingitud pindadega.
- Sobib ideaalselt täidisvärviks pärast GFRP osade parandamist VAKU 80 parandusvaiguga.
Kiiresti kuivav
- Kiireks ja aega säästvaks täiendavaks töötlemiseks.
VAKU 70 maksimaalne lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus: 250 g/l kategooria 2(b) toodet. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus vastavalt Saksamaa lahustipõhiste värvide ja lakkide määrusele (ChemVOC FarbV): 4 g/l.
Kuumakindel temperatuurini 80°C
Vihje: Võib katta pahtliga VAKU 20, VAKU 30 ja VAKU 40 ilma kihtide vahet lihvimata. Võimalike kaebuste ennetamiseks veenduge alati, et kasutusel on pahtli ja kõvendi õige doseerimissuhe.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Auto/kaubavedu: Sõidukite ehituses ja sõidukite remondis ebatasasuste, pragude ja aukude tasandamiseks. Klaaskiuga tugevdatud plastide parandamiseks. Manused veoautodele ja sõiduautodele.
Metall: Masinaehituses ja teraskonstruktsioonides suuremate kahjustatud piirkondade tasandamiseks. Klaaskiuga tugevdatud plastide parandamiseks.
Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Pinnad lihvida. Võimaluse korral lihvida polüestermaterjali ainult kuivalt, kuna see on veetundlik. Vt eraldi teavet märglihvimise kohta.
Sisukord | 1120,8 ml |
Lõhn | Näitaja |
Sisu kaal | 1760 g |
VOC kontsentratsiooni tingimused | ChemVOCFarb |
Keemiline alus | Polüestervaik |
Värv | Roheline |
Kõvendi sisu | 2 % |
Tihedus | 1,606 g/cm³ |
Max tööiga | 5 min |
Min. kasutusiga | 4 min |
Tingimused tööeluks | temperatuuril 20 °C |
Kuivamisaja tingimused | temperatuuril 20 °C |
Min kuivamisaeg | 20 min |
Max. kuivamisaeg | 30 min |
Karastatud materjali temperatuurikindlus max | 80 °C |
Max lubatav VOC kontsentratsioon | 250 g/l |
Max VOC kontsentratsioon | 4 g/l |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Lisatooted | Liivapaber Useit, kood 05813... |
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
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!