Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Pahtel VAKU 60

Pahtel, VAKU 60
VAKU 60 METALLIPAHTEL 1KG

Toote nr 089260601

EAN 4066443134555

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pahtel VAKU 60

Toote nr 089260601

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 6 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Polüestervaigul põhinev alumiiniumpigmentatsiooniga TIN-Metallic pahtel sõidukite ehitamiseks ja remondiks

Kvaliteetne pahtel


  • Kvaliteetsed pahtli ja vaigu kombinatsioonid võimaldavad mittepoorset, suletud süvendite ja ebatasaste pindade täitmist

  • Lihvimise ajal vähene tolmu vähene teke


Eriti rangete kvaliteedinõuete täitmiseks


Alumiiniumpigmentatsioon tagab metallpindadel ülikõrge tugevusastme

Märkus

Pahtlid on tundlikud liiga kiire kuivamise suhtes Ettevaatust! - Pragunemise oht temperatuuril üle 80°C
Eriti ettevaatlik tuleb olla infrapunakiirgurite kasutamise
VAKU 60 maksimaalne lubatud lenduvate orgaaniliste ühenduste sisaldus: 250 g/l kategooria 2(b) toodet. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus vastavalt Saksamaa lahustipõhiste värvide ja lakkide määrusele (ChemVOCFarbV): 14 g/l


Polüesterpahtel ei kõvene alla +10 °C.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Kasutusala

Väljapaistev nakkuvus ja stabiilsus


  • Sobib ideaalselt vertikaalaladel kasutamiseks, nt konteinerite, silotornide, sõidukite ehituses, sõidukivaruosade valmistamisel jne.

  • Suurepärane nakkuvus raua, terase, alumiiniumi, tsingitud ja kuumtsingitud pindadega


Tinaasendaja pahtel


Võib kasutada avariiremondis alluviaalse tina asendajana


  • Auto/kaubavedu: Sõidukite ehitus- ja remonditöödel, suurepärane nakkumine terase, alumiiniumi, tsingi ja kuumsöövitatud tsingitud pindadega. Sobib ideaalselt tina asendustäitena varuosades kasutamiseks.

  • Metall: Masinaehituses ja teraskonstruktsioonides õõnsuste ja keevituskohtade kompenseerimiseks. Optimaalne nakkuvus terase, alumiiniumi, tsingi ja kuumsöövitatud tsingitud pindadega
Juhised

Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba. Pinnad lihvida.


Võimaluse korral lihvida polüestermaterjali ainult kuivalt, kuna see on veetundlik


  • Doseerimine: 2% kõvendi

  • Kasutusiga: 4–5 minutit temperatuuril 20 °C

  • Kuivamisaeg: 20–30 minutit temperatuuril 20 °C

  • Liivapaber: P80-280 – teha märjaks alles pärast täielikku kuivamist

Sisukord

1000 ml

Sisu kaal

2 kg

VOC kontsentratsiooni tingimused

ChemVOCFarb

Keemiline alus

Epoksüvaik

Värv

Hall

Kõvendi sisu

2 %

Tihedus

1,404 g/cm³

Tiheduse tingimused

Temperatuuril 20 °C, DIN 53217

Max tööiga

6 min

Min. kasutusiga

4 min

Tingimused tööeluks

temperatuuril 20 °C

Kuivamisaja tingimused

temperatuuril 20 °C

Min kuivamisaeg

20 min

Max. kuivamisaeg

25 min

Min töötlemistemperatuur

10 °C

Karastatud materjali temperatuurikindlus max

80 °C

Max lubatav VOC kontsentratsioon

0,01 %

Max VOC kontsentratsioon

0,01 %

Säilivusaeg alates tootmisest

12 Month

Täiendavad tooted:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Jaapani pahtlilabidas, vedruteras

METALLIST PAHTLILABIDAS 100MM

Täiteaine ja krohvi kandmiseks ning silumiseks väiksematel aladel.
x 10 tk
Tex-Rein puhastuslapp

PUHASTUSRÄTIK TEX-REIN 150TK.

Väga peenekiuline puhastuslapp tolmu eemaldamiseks ja ebemetundlikele kohtadele