Pahtel VAKU 20
Pahtel, VAKU 20
VAKU 20 PEENPAHTEL 2KG
Peensobitatud pahtlite ja vaigu kombinatsioonid
- Mittepoorne ja suletud pahtel
- Lihvimise ajal vähene tolmu vähene teke
Kuivab kiiresti
Säästab aega, kuna töötlemist saab kohe jätkata (lihvimine, täitmine ja pealiskihi pealekandmine)
Hõlpsasti lihvitav
- Kasutajasõbralik
- Lihtsustab eseme edasist töötlemist
Säravvalge pigmentatsioon
- Optimaalne pind ja ettevalmistus pealisvärvi jaoks
- Ideaalne mudeli- ja mööbliehituses kasutamiseks
Temperatuurikindel kuni 80°C
Vihje: Enne lõplikku katmist eemaldage vanad kihid parandatud kohast 1- või 2-komponentse universaalse krundi, HS täiteaina või tootega Rust Stop Quattro (et välistada parandatud servade nähtavale jäämine või läike vähenemine). VAKU 20 maksimaalne lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus: 250 g/l kategooria 2(b) toodet. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus vastavalt Saksamaa lahustipõhiste värvide ja lakkide määrusele (ChemVOCFarbV): 2 g/l
Polüesterpahtel ei kõvene alla +10 °C.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Auto/kaubavedu: Väiksemate värvikahjustuste, kriimustuste kõrvaldamiseks ning olemasolevate pooride ja ebatasasuste sulgemiseks pinnakatte ja universaalse pahtli piirkonnas.
Metall: Ülimalt peen pinnatöötlus optimaalse viimistluse tagamiseks.
Puit: Sobib peeneks või universaalseks pahtliks kõigile puiduliikidele. Ei sobi kasutamiseks õlisetel puiduliikidel. Mitte kasutada tugevalt kulunud pindadel.
Pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba
Pinnad lihvida
Veetundlikkuse tõttu tuleks polüestermaterjali lihvida võimaluse korral ainult kuivana. Võimalike pretensioonide ennetamiseks tuleb alati tagada pahtli ja kõvendi õige doseerimissuhe.
- Doseerimine: 2% kõvendi
- Kasutusiga: 4–5 minutit temperatuuril 20 °C
- Kuivamisaeg: 20–30 minutit temperatuuril 20 °C
- Liivapaber: P80-280, teha märjaks alles pärast täielikku kuivamist
Sisukord | 1,124 l |
Lõhn | Näitaja |
Sisu kaal | 1960 g |
VOC kontsentratsiooni tingimused | ChemVOCFarb |
Keemiline alus | Polüestervaik |
Värv | Valge |
Kõvendi sisu | 2 % |
Tihedus | 1,744 g/cm³ |
Tiheduse tingimused | temperatuuril 20 °C |
Max tööiga | 5 min |
Min. kasutusiga | 4 min |
Tingimused tööeluks | temperatuuril 20 °C |
Kuivamisaja tingimused | temperatuuril 20 °C |
Min kuivamisaeg | 20 min |
Max. kuivamisaeg | 30 min |
Karastatud materjali temperatuurikindlus max | 80 °C |
Max lubatav VOC kontsentratsioon | 250 g/l |
Max VOC kontsentratsioon | 2 g/l |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Lisatooted | Liivapaber Useit, kood 058130..., 058131..., 0581330... |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!