Paberirulli hoidik
Paberihoidik paberirulliga
ORSYMOBIL PABERIHOIDIK
Toote nr 096399 079
EAN 4063274473839
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
Praktiline rebimisservaga hoidik
- Kiireks ja mugavaks juurdepääsuks puhastuspaberile
- Kaasas paberirull ja paigaldusosad
Märkus
Esitatud tehnilised andmed on koos paberirulliga.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Sõiduki salongivarustuse, laopinna, töökoja jaoks
Laius | 275 mm |
Kõrgus | 290 mm |
Sügavus | 195 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 3,122 kg |
Materjal | Teras |
Pind | PWD |
Värv | Punane RAL 3020, struktureeritud |