Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PZ-kruvikeeraja Ümara varreosaga

Ümara varreosaga kruvikeeraja PZ
WÜRTH KRUVIKEERAJA PZ3

Toote nr 06132333
EAN 4038898275589

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PZ-kruvikeeraja Ümara varreosaga

Toote nr 06132333

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide

Tõhus tööriist


  • PZ-kruvikeeraja, millel on tugev ümmargune vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega

  • Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • PZ-kruvikeerajate ISO 8764-PZ standardi kohaselt viimistletud ots

  • Vastab DIN 5262 standardile


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

PZ3

Tera pikkus (A)

150 mm

Käepideme pikkus (B)

114 mm

Käepideme laius (C)

38 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave