PZ-kruvikeeraja Ümara varreosaga
Ümara varreosaga kruvikeeraja PZ
WÜRTH KRUVIKEERAJA PZ1
Toote nr
06132331
EAN 4045989087563
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
Harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Tõhus tööriist
- PZ-kruvikeeraja, millel on tugev ümmargune vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega
- Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- PZ-kruvikeerajate ISO 8764-PZ standardi kohaselt viimistletud ots
- Vastab DIN 5262 standardile
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Otsa suurus | PZ1 |
Tera pikkus (A) | 80 mm |
Käepideme pikkus (B) | 96 mm |
Käepideme laius (C) | 31 mm |