Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PVC-maalriteip

Katteteip
KATTETEIP PLUS 50MMX33M

Toote nr 0992401091

EAN 6416127741742

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PVC-maalriteip

Toote nr 0992401091

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kvaliteetne maalriteip erinevateks ehitustöödeks.

Sobib kasutamiseks ebasoodsates ilmastikutingimustes.



  • Pehme PVC-kile, mis on kaetud agressiivse loodusliku kummi baasil valmistatud liimiga, mis tagab suurepärase toimivuse nõudlikes keskkondades.

  • UV-kindlus kuni kaks nädalat.

  • Kuumakindel temperatuurini +60°C.


Sobib ehitustöödeks.



  • Kinnituslehed ehitusplatsidel.

  • Esemete katmiseks värvimise ja krohvimise ajal.

  • Parandamine, markeerimine, katmine ja hooldamine.

  • Väga lihtne näha. Helendav oranž värv ja pind, millele saab kirjutada.


Lihtne kasutada.



  • Lint ei rebene eemaldamisel, kuid seda on lihtne käsitsi lõigata.

  • Lihtne lahti rullida.


See toode on saadaval kahe versioonina


  • 0992 401 090 reljeefne

  • 0992 401 091 sile
MärkusToodet tuleb hoida puhtas, kuivas ja hästi ventileeritud ruumis temperatuuril +10 kuni +30 °C. Sellistes tingimustes säilib toode vähemalt 36 kuud.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutuskohtade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja kasutustingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kõik meie tasuta klienditeeninduse poolt pakutavad tehnilised andmed või nõuanded antakse vastutust välistades, välja arvatud juhul, kui nõustamine või teave kuulub meie lepingus kokkulepitud teenuste hulka või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja oma tooteid edasi arendada.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kvaliteetne maalriteip erinevateks ehitustöödeks.

JuhisedEnne liimimist peavad pinnad olema puhtad, kuivad ning vabad tolmust, rasvast, õlist ja mustusest. Optimaalse haardumise tagamiseks kandke pinnale temperatuuril +6 kuni +35 °C ja rõhu all. Maksimaalne tugevus saavutatakse 24 tunni möödudes temperatuuril +23 °C.

Materjal

PVC

Tugimaterjal

PVC

Kleepuv alus

Sünteetiline looduslik kumm

Laius

50 mm

Pikkus

33 m

Värv

Oranž

Teibi paksus

0,12 mm

Katkevenivus

100 %

Min/max töötlemistemperatuur

5 to 35 °C

Temperatuurikindlus min/max

-10 to 60 °C

Ultraviolettkindlus

14 aastat, ilmastikuolud

Vastupidavus

Ilm (piiratud)

Säilivusaeg tootmisest/tingimused

24 Month / jahe ja kuiv hoiukoht, kaitstud päikesevalguse eest, 10 °C kuni 30 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave