PURlogic® Flex 1-K püstolivaht
1K püstolivaht PURLOGIC Flex
PURLOGIC FLEX PÜSTOLIVAHT 750ML
Eksperdid ja juhtivad aknatootjad soovitavad
Väga suur elastsus
- Väga paindlik, seetõttu väldib märkimisväärselt purunemisohtu vahutilgas. (Umbes 3 korda elastsem kui kaubandusest saada olevad PU-vahud).
- Takistab soojasildade teket
Sobib talvel kasutamiseks
- Kuni -15°C pinna- ja õhutemperatuur
- Kuni 0°C purgi temperatuur
- Elastne isegi miinuskraadidel
Testitud toote omadused
- Komponentide testimine
- Liitekohtade heliisolatsioon
- Soojust juhtiv
- Õhku läbilaskev
- Veeauru läbilaskev
- Testitud energiasäästlikud omadused
- Üldine testsertifikaat ehitusametitelt
- EMICODE’i sertifikaadiga
Väikeste kambritega ja ühtlase vahustruktuuriga
Kulumiskindel
Hea tühjendamisvõime
Meie EMICODE’i märgisega tooted on madala emissiooniga / keskkonnasõbralikud. EMICODE’i klassifikatsioonisüsteem annab märgise ehitustoodetele, mis vastavad tunnustatud asutuste väga rangetele tervise- ja keskkonnaalastele nõuetele.
Perimeetri tihendussüsteemid vastavalt IFT sertifitseerimisprogrammile QM360: 2014, reg. nr 188 7050098
EMICODE EC1plus: väga madal emissioon: EMICODE’i klassifikatsioonisüsteem eristab ehitustoodete keskkonna- ja tervisesõbralikkust. Kõige madalama emissiooniga tooted kannavad EC1plus märki.
Vastab keskmise isolatsioonikihi RALi nõuetele.
Nakkub betooni, kivi, kõva PVC ja metalli ning puiduga. Ei nakku polüetüleeni, silikooni, PTFE ja määrdeainetega. PURLOGIC FLEXi saab kanda peale PURLOGIC Xpressiga ja PURLOGICuga. Krunti tuleb peale kanda poorsetele ja imavatele alusmaterjalidele. Kuivamata vaht ei tohi puutuda kokku märja liimiga.
| Purlogic® PU-vahtude ja korkmass tehnilise kokkuvõtte tabel | |||||||||||||||||
| Tehnilised omadused | Peamine kasutusala | ||||||||||||||||
| Würthi toode Toote nr | Kasulik vaba vaht kuni... | Liimainevaba temperatuuril +20°C alates ... min | Saab lõigata alates ... min | Saab hajutada alates ... min (kuivamine) | Töödeldav (alusmaterjal/keskkond) alates … °C | Võib töödelda (purgi temperatuur) alates … °C | UV-kindel | Ehitusmaterjali klass vastavalt standardile DIN 4102 | Termoisolatsioon aknaraami ja seina vahel | Aknaühenduste heliisolatsioon | Ukseraamide heliisolatsioon | Ukseraamide fikseerimine ja täitmine | Õõnsuste täitmine, tihendamine ja isoleerimine | Katuseelementide ühendusliitmike tihendamine ja täitmine | Torustiku avauste täitmine | Vanni- ja dušialuste paigaldamine | Treppide sidumine |
| PURLOGIC® TOP 0892 142 0892 142 1 | 40 l | 7 | 40 | - | - 5 | +5 | Nr | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Flex 0892 142 8 | 18 l | 6 | 20 | - | – 15 | 0 | Nr | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®EASY 0892 143 | 30 l | 7 | 12 | - | - 5 | +5 | Nr | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®FAST 0892 144 | 10 l | 7 | 15 | 60 | +10 | +10 | Nr | B2 | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O |
| PURLOGIC® SPRINT 0892 146 | 4,3 l | 3 | 9 | 20 | +10 | +10 | Nr | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | ⎷ |
| PURLOGIC®Turbo 0892 147 | 5,5 l | 1,5 | 5 | 20 | +10 | +10 | Nr | B2 | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O | O | O |
| Dispersioon- korkmass 0892 140 | 500 ml | x | x | - | +5 | +5 | Jah | B2 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | O | O | O |
| PURLOGIC®Premium 0892 142 4 | 50 l | 7 | 40 | - | -5 | +5 | Nr | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| PURLOGIC®Easywhite 0892 143 300 | 25 l | 15 | 60 | - | +5 | +5 | Nr | B1 | ⎷ | ⎷ | O | O | ⎷ | ⎷ | ⎷ | O | O |
| O = ei sobi ⎷ = sobib | |||||||||||||||||
Perimeetri tihendussüsteemid vastavalt IFT sertifitseerimisprogrammile QM360: 2014, reg. nr 188 7050098
EMICODE EC1plus: väga madal emissioon: EMICODE’i klassifikatsioonisüsteem eristab ehitustoodete keskkonna- ja tervisesõbralikkust. Kõige madalama emissiooniga tooted kannavad EC1plus märki.
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Rakenduste suure arvu ning hoiu- ja töötlemistingimuste tõttu ei võta me konkreetse rakenduse tulemuse eest mingit vastutust. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
Aknaühenduste, toruavauste, seinaavauste, seinaühenduste, õõnsuste, külmutusautode, külmakambrite, katuseviimistluse, ruloode karpide ja akna veelaudade isoleerimiseks ja tihendamiseks.
Loksuta enne kasutamist tugevalt 20 korda. Pinnad peavad olema puhtad, tugevad ning tolmu- ja rasvavabad. Kruntige väga imavad alusmaterjalid. Nakkuvaid pindasid tuleb enne vahu peale kandmist niisutada veega. Niisutage uuesti, kui peale on kantud juba õhuke vahukiht. Keerake purk terves ulatuses püstolihoidikule – ärge keerake liiga kaugele ega kallutage. Vaht jätkab paisumist pärast peale kandmist. Eemaldage vahupritsmed kohe PURLOGIC CLEANiga, toote nr 0892 160. Puhastage püstol ja ventiil pärast kasutamist hoolikalt. Kui peate oma töö katkestama, jätke purk külge ja keerake doseerimiskruvi püstoli sulgemiseks ja tihendamiseks lõpuni. Kui te ei kavatse püstolit pikka aega kasutada, tuleb see puhastada järgmiselt: Keerake PU vahu puhasti kiiresti koos kruviadapteriga püstolile. Rakendage väljastuskangi, kuni tuleb välja puhast vedelikku. Lisaks eemaldage hoolikalt vahujäägid püstoli välimiselt küljelt, kasutades PU-vahu puhastusvahendit. Purgi sisu tuleb alati 4 nädala jooksul ära kasutada.
![]() | |
Keemiline alus | Polüuretaan |
Värv | Hall |
Lõhn | Näitaja |
Vormitud tihedus | 24 kg/m³ |
Aku struktuur | Keskmine - hea |
Vahtstruktuuri tingimused | testitud vastavalt Würthi katsemeetoditele |
Nakkumisvaba pärast | 7 min |
Tingimused nakkevabaks olemiseks | temperatuur 23 °C ja õhuniiskus 50% |
Saab lõigata pärast | 40 min |
Lõikevõime tingimused | 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Täielik vastupanuvõime | 12 h |
Täieliku vastupidavuse tingimused | 23 °C ja 50% suhtelise õhuniiskuse juures |
Min töötlemistemperatuur | 5 °C |
Max töötlemistemperatuur | 35 °C |
Min keskkonnatemperatuur töötlemisel | -15 °C |
Max ümbritsev töötlemistemperatuur | 35 °C |
Pinnatöötlemistemperatuuri min | -15 °C |
Maksimaalne pinnatöötlustemperatuur | 35 °C |
Min töötlemistemperatuur purgi kohta | 5 °C |
Max töötlemistemperatuur purgi kohta | 30 °C |
Min. temperatuurikindlus | -40 °C |
Max. temperatuurikindlus | 90 °C |
Ehitusmaterjali klass | E - Tavapäraselt süttiv |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | vastavalt standardile DIN EN 13501, vastavalt katsearuandele H.K-50d/13 |
Soojusjuhtivus λ | 0,035 W/(m*K) |
Soojusjuhtivuse λ tingimused | temperatuuril 0 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667 |
Survetugevus | 5 N/cm² |
Survetugevuse tingimused | vastavalt DIN 53421 |
Min kombineeritud pinge- ja nihkekindlus | 25 kPa |
Min tõmbetugevus | 42 kPa |
Akustiline isolatsioon vuukide jaoks | 62 dB |
Tihendite heliisolatsiooni tingimused | vastavalt ISO 717-1 |
Ultraviolettkindlus | Ei |
Katkevenivus | 25,1 % |
Nihketugevus | 3 N/cm² |
Voolavus (maht) umbes | 30 l |
Voolavustingimused | 23 °C ja 50% niiskuse juures, vabastatud kujul |
Sisukord | 750 ml |
Konteiner | Aerosoolpurk |
Sisu kaal | 872 g |
HCFC-vaba | Jah |
CFC (kütusegaasi) vaba | Jah |
FC-vaba | Jah |
HFC-vaba | Jah |
Säilivusaeg alates tootmisest | 24 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | temperatuuril 20 °C |
Jätkusuutlikkus | Väheste heitmetega/vähese saastega |
Max. muutus mahus | 5 % |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!