PURLOGIC PU-LIIMVAHT
1K Liimvaht PURLOGIC
PU LIIMVAHT 800ML
Toote nr 0892152125
EAN 4056807303857
- Ühekomponentne polüuretaanist liimvaht, ülitugev, kasutusvalmis
- Tugev nakkuvus esimesest liimimishetkest alates, isegi madalal temperatuuril
- Suurepärane nakkuvus paljude materjalidega ja pindadega, millega ehitustööstuses kokku puutub, välja arvatud klaasvill, mineraalvill, silikoon, PE, PP ja PTFE
- Täpne ja säästlik doseerimine
- Kiire ja lihtne kasutada, säästab tõeliselt aega
- Sobib liimimiseks vertikaalsetel pindadel
- Kuivab kiiresti ilma kokku tõmbumata
- Vähene paisumine kiireks ja kindlaks paneelide ja liimitavate osade positsioneerimiseks
- Hea mehaaniline tugevus ja soojus- ja heliisolatsioon
- Elastne, ei pudise
- Ei sisalda lahustit mugavaks töötlemiseks
- Vastupidav lahustele, värvidele ja muudele kemikaalidele
- Ei ole tundlik vananemisele
- Kõdunemiskindel. Hea vastupidavus hallitusele
- Ei ole UV-kindel
Ohtlik. Järgige ettevaatusabinõusid
Andmelehed(X)
Mitmeotstarbeline liimvaht välis- ja sisetingimustesse mõeldud soojusisolatsiooni paneelide kestvaks, säästlikuks ja tõhusaks fikseerimiseks. Sobib ühtlasi kipsplaatseinte, poorse betooni, mittekandvate siseseinte, eraldusseinte jms fikseerimiseks. Kinnitub igasugustele standardsetele ehituspindadele, näiteks betoonile, krohvile, tellisele, kivile, puidule, korgile, terasele, galvaniseeritud terasele, jäigale PVC-le, bituumenist pindadele, ekstruuditud ja paisunud polüstüreenile, kiudklaasile jne. Võib kasutada ka elektriliste ühenduskarpide koosteks.
Raputage aerosooli enne kasutamist hoolikalt (umbes 30 sekundit). Keerake püstol aerosooliventiili külge. Esmalt katke tööala ümber olevad pinnad. Eemaldage rasv ja puhastage töödeldavad pinnad. Raputage aerosooli kasutamise ajal regulaarselt. Mis tahes kuivamata liimvahtu saab eemaldada sobiva tootega või mõningase atsetooniga. Kuivanud liimvahtu saab eemaldada ainult mehaaniliselt
Isolatsiooniplaadid
Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke püstolit umbes 1–2 cm kaugusel liimitavast pinnast. Kandke liimainet peale 30 mm paksuste vertikaalsete ribadena kontuuridele ja W-kujuliselt, säilitades servast vähemalt 3 cm vahemaa. Vaadake, et vähemalt 40% pinnast oleks liimainega kaetud, kui surute plaadi pinnale. Kergeid plaate saab paigaldada kohe ilma ootamata. Raskemate materjalide puhul oodake olenevalt ilmastikutingimustest enne paigaldamist 4 kuni 8 minutit. Seejärel asetage liimitav plaat või osa pinnale, surudes 30 sekundit kuni 1 minut tugevalt. Kontrollige asendit ja reguleerige vajaduse korral sobiva tööriistaga. Mõnedel juhtudel võib olla vajalik ajutine täiendav mehaaniline kinnitamine
Mittekandvad seinad
Telliste, poorbetooni, kivi, räbutellise liimimine, ainult mittekandvate seinte valmistamiseks. Kandke liimainet peale 30 mm horisontaalsete ribadena. Oodata pole vaja
Keemiline alus | 0 - ei ole kohaldatav |
Värv | Oranž |
Lõhn | Lahusti sarnane |
Nakkumisvaba pärast | 10 min |
Tingimused nakkevabaks olemiseks | temperatuur 23 °C ja õhuniiskus 50% |
Kõvastumisaeg | 12 h |
Täieliku kõvenemise/kuivamise tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Täielik vastupanuvõime | 50 min |
Täieliku vastupidavuse tingimused | 20 °C ja 65% suhtelise õhuniiskuse juures |
Min töötlemistemperatuur | 5 °C |
Max töötlemistemperatuur | 35 °C |
Pinnatöötlemistemperatuuri min | -5 °C |
Maksimaalne pinnatöötlustemperatuur | 35 °C |
Min. temperatuurikindlus | -40 °C |
Max. temperatuurikindlus | 90 °C |
Voolavus (pindala) | 14 m² |
Sisukord | 800 ml |
Sisu kaal | 860 g |
Ehitusmaterjali klass | B1 - Madala süttivusega |
Ehitusmaterjali klassi tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Min survetugevus | 3 N/cm² |
Max survetugevus | 3 N/cm² |
Max tõmbetugevus | 0,489 N/mm² |
Min tõmbetugevus | 0,19 N/mm² |
Survetugevuse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Soojusjuhtivus λ | 0,035 W/(m*K) |
Soojusjuhtivuse λ tingimused | vastavalt DIN 52612 |
Min/max tõmbetugevus | 0,19-0,489 N/mm² |
Tõmbetugevuse tingimused | 0 - ei ole kohaldatav |
Säilivusaeg alates tootmisest | 12 Month |
Tingimused säilivusaja hoidmiseks alates tootmisest | 5 °C - 35 °C |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!