PURFLEX P 3 PU
PURUVOOLIK Ø170MM P3PU
Toote nr 5970506170
EAN 4053479996257
Abrasiivsete ainete imemiseks ja teisaldamiseks puidu-, metalli- ja plastitööstuses. Voolik on suure kulumiskindlusega ning lisaks õli- ja määrdekindel.
Sobib imemisvoolikuks kesktolmuimemissüsteemides.
Struktuur: Läbipaistev ja painduv polüuretaanvoolik, mis on tugevdatud PVC-kattega vedruterasest spiraaliga. Sile sisepind.
Kasutustemperatuur -40...+100 °C.
Märgistus: "PURFLEX P3 PU XXX mm"
Tehnilised andmed on antud temperatuuril +20 °C.
P3PU-AE hüdrolüüsi- ja mikroobidekindel, kasutamiseks toiduainetega
Andmelehed(X)
Läbimõõt | 170 mm |
Temperatuurikindlus min/max | -40 to 100 °C |
Materjal | Polüuretaan/polüester |
Pikkus | 15 m |