Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PURFLEX P 3 PU

PURUVOOLIK Ø102MM P3PU

Toote nr 5970506102

EAN 4053479996172

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PURFLEX P 3 PU

Toote nr 5970506102

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 15 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Abrasiivsete ainete imemiseks ja teisaldamiseks puidu-, metalli- ja plastitööstuses. Voolik on suure kulumiskindlusega ning lisaks õli- ja määrdekindel.


Sobib imemisvoolikuks kesktolmuimemissüsteemides.



Struktuur: Läbipaistev ja painduv polüuretaanvoolik, mis on tugevdatud PVC-kattega vedruterasest spiraaliga. Sile sisepind.


Kasutustemperatuur -40...+100 °C.


Märgistus: "PURFLEX P3 PU XXX mm"


Märkus

Tehnilised andmed on antud temperatuuril +20 °C.

P3PU-AE hüdrolüüsi- ja mikroobidekindel, kasutamiseks toiduainetega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

102 mm

Temperatuurikindlus min/max

-40 to 100 °C

Materjal

Polüuretaan/polüester

Pikkus

15 m

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave