Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PU-suruõhuvoolik

PU-suruõhuvoolik
PUR SURUÕHUVOOLIK 9,5MM

Toote nr 0699942953

EAN 4062856347858

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PU-suruõhuvoolik

Toote nr 0699942953

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Väga tugev ja vastupidav sirge konstruktsiooniga PU-suruõhuvoolik

Suurem töömugavus ja rohkem kasutusvaldkondi


Polüuretaanist (PU) suruõhuvoolikud on tunduvalt kergemad, paindlikumad ja paindumiskindlamad kui PVC-voolikud.



Rõhk ei lange ja tagatud on tööriista maksimaalne kasutusvõimsus


Vooliku sile sisepind väldib õhutakistust ja võimaldab suurt õhuvoolukiirust.



Suur UV-kindlus, eriti suur vastupidav õlidele, lahustitele ja muudele mittevesialuselistele lahustele


Tugevad kangast vahekihid ja kvaliteetne estripõhine polüuretaankate

Märkus
  • Ei sobi värvimistöödeks.

  • Ei sobi eriti niiskesse keskkonda ega koos veega kasutamiseks.
Juhised
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Vooliku sisemine läbimõõt

9,5 mm

Toru välisläbimõõt (A)

13,5 mm

Pikkus (L)

50 m

Kuju

Liitmiketa

Painutusraadius

26,6 mm

Min/max temperatuuritingimused

-20 to 60 °C

Lõhkemisrõhk

64 bar

Töörõhk max

16 bar

Värv

Punane

Materjal

PUR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave