PU-suruõhuvoolik
PU-suruõhuvoolik
PUR-SURUÕHUVOOLIK 8MM 25M
Toote nr 0699942812
EAN 4048539289462
Suurem töömugavus ja rohkem kasutusvaldkondi
Polüuretaanist (PU) suruõhuvoolikud on tunduvalt kergemad, paindlikumad ja paindumiskindlamad kui PVC-voolikud.
Rõhk ei lange ja tagatud on tööriista maksimaalne kasutusvõimsus
Vooliku sile sisepind väldib õhutakistust ja võimaldab suurt õhuvoolukiirust.
Suur UV-kindlus, eriti suur vastupidav õlidele, lahustitele ja muudele mittevesialuselistele lahustele
Tugevad kangast vahekihid ja kvaliteetne estripõhine polüuretaankate
- Ei sobi värvimistöödeks.
- Ei sobi eriti niiskesse keskkonda ega koos veega kasutamiseks.
Andmelehed(X)
Vooliku sisemine läbimõõt | 8,0 mm |
Toru välisläbimõõt (A) | 12,0 mm |
Pikkus (L) | 25 m |
Kinnitus | Liitmiketa |
Painutusraadius | 35,2 mm |
Min/max temperatuuritingimused | -20 to 60 °C |
Lõhkemisrõhk | 64 bar |
Töörõhk max | 16 bar |
Värv | Punane |
Materjal | PUR |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!