PTFE traadikõri
Traadikõri PTFE südamikuga (Al./AISI 304)
TRAADIKÕRI 4.5M 1.0-1.6 PTFE KEMPPI
Toote nr 0984900045
EAN 4053479982847
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Alumiinium, SS/happekindla keevitustraadi jaoks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobib min/max traadi läbimõõdule | 0,8-1,6 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 92,000 g |
Pikkus | 4,5 m |