PTFE keermetihendusteip
PTFE keermetihendusteip
PTFE TEIP 0.10X12MM 12M
Vastupidav agressiivsele keskkonnale
Ei kleepu ega paisu
Seetõttu väldib see keerme kinnikiilumist
Keermeühendust saab ka mõningal määral tagasi pöörata.
Kuna temperatuur ja rõhk on üksteisest sõltuvad, ei ole võimalik lubada mõlemat samaaegselt maksimaalsele tasemele tõusta. Lisaks sõltuvad spetsifikatsioonid vastavast keskkonnast. Seetõttu võivad need spetsifikatsioonid olla kasutusvõimaluste mitmekesisuse tõttu ainult juhised (vt ka DVGW heakskiitu).
Andmelehed(X)
Materjal | PTFE |
Kattekihi kaal m² kohta | 60 g |
Paksus | 0,1 mm |
Laius | 12 mm |
Pikkus | 12 m |
Heakskiidu märgis | DVGW |
Sobiv | Peenkeere max nominaalne läbimõõt 10 |
Temperatuurikindlus min/max | -240 to 240 °C |
Max rõhk | 25 bar |
Silikoonivaba | Jah |
Pliivaba (< 0,1 %) | Jah |
Ei sisalda tina (< 0,1 %) | Jah |
SVHC vastavalt REACH-määrusele < 0,1 % | Jah |
Ei sisalda klooritud parafiine (< 0,1 %) | Jah |
Lahustivaba (< 1 %) | Jah |
Ei sisalda süsivesinik-plastifikaatoreid (< 0.1 %) | Jah |
Ilma halogeenitud puhumisaineteta (< 0,1 %) | Jah |
Heksabromotsüklododekaanivaba (< 0,1%) | Jah |
Ilma vanade rehvide graanuliteta | Jah |