Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PTFE keermetihendusteip

PTFE keermetihendusteip
PTFE TEIP 0.08X12MM 12M

Toote nr 0985030165

EAN 4011231916721

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PTFE keermetihendusteip

Toote nr 0985030165

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutatakse keermeühenduste tihendamiseks

Vastupidav agressiivsele keskkonnale



Ei kleepu ega paisu


Seetõttu väldib see keerme kinnikiilumist



Keermeühendust saab ka mõningal määral tagasi pöörata.

Märkus

Kuna temperatuur ja rõhk on üksteisest sõltuvad, ei ole võimalik lubada mõlemat samaaegselt maksimaalsele tasemele tõusta. Lisaks sõltuvad spetsifikatsioonid vastavast keskkonnast. Seetõttu võivad need spetsifikatsioonid olla kasutusvõimaluste mitmekesisuse tõttu ainult juhised (vt ka DVGW heakskiitu).

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

PTFE

Kattekihi kaal m² kohta

25 g

Paksus

0,08 mm

Laius

12 mm

Pikkus

12 m

Temperatuurikindlus min/max

-240 to 240 °C

Max rõhk

25 bar

Silikoonivaba

Jah

Pliivaba (< 0,1 %)

Jah

Ei sisalda tina (< 0,1 %)

Jah

SVHC vastavalt REACH-määrusele < 0,1 %

Jah

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

Yes

Lahustivaba (< 1 %)

Jah

Ei sisalda süsivesinik-plastifikaatoreid (< 0.1 %)

Jah

Ilma halogeenitud puhumisaineteta (< 0,1 %)

Jah

Heksabromotsüklododekaanivaba (< 0,1%)

Jah

Ilma vanade rehvide graanuliteta

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave