PTFE keermetihendusniit
PTFE keermeniit
PTFE KEERMETIHENDUSNIIT 175M
Toote nr 0985031175
EAN 4045989832521
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
Würth Fibre niiti saab kasutada optimaalse tihenduse saavutamiseks metallkeermetel ja plastikkeermetel. See moodustab pärast keerme lukustamist täpselt vajaliku paksusega PTFE-kile.
- Aegumiskuupäev puudub
- Vastupidav seente ja bakterite kasvule, hallitusele, ensüümidele ja mikrobioloogilisele aktiivsusele ning oksüdatsioonile
- Absoluutne keemiline vastupidavus kõige agressiivsematele kemikaalidele, lahustitele ja hapetele
- Mittesüttiv ja mittepõlev
- Sobib koheseks kasutamiseks metallühenduste ja plastühenduste jaoks
- 175 m pikkune pool mugavas plastkarbis, millel on kaitstud 360° tera ja integreeritud vedeliku paigaldusnõu
- Asendab kõiki teisi hermeetikuid
- Toode on testitud ja heaks kiidetud vastavalt rahvusvahelistele standarditele: DVGW, BAM, WRAS, TZW, Gastec
Tooteteave
Andmelehed(X)
Juhised
Kerige mõlemas suunas alates toru algusest, tagades kattuvuse. Kandke nöörile 2–3 tilka määrdeainet ja jaotage ühtlaselt. Määrdeaine on biolagunev ja täiesti ohutu. Olge hoolikas ja kasutage piisavalt materjali, eriti toru alguses.
Järgida tuleb järgmisi tootja juhiseid:
1/2–12 (peenkeere) kuni 18 (jämekeere) keeret
1 1/2–16 (peenkeere) kuni 24 (jämekeere) keeret
Teiste mõõtmete jaoks kasutage vastavat keerete arvu
Materjal | PTFE |
Värv | Valge |
Pikkus | 175 m |
Min/max temperatuuritingimused | -200 to 240 °C |