PP pakketeip
Pakketeip PP
PAKKETEIP 48MM 66M PRUUN
- Suur rebenemiskindlus nii piki- kui ristisuunas usaldusväärse tihenduse tagamiseks
- Akrülaatliim on veepõhine ja lahustivaba ning vähem tervistkahjustav
- Hea haardumine ja nake
- Transportimise ajal on tagatud ohutus UV- ja vananemiskindluse tõttu, mis hoiab ära enneaegse lahtituleku
- Vastupidav lahjendatud hapetele ja alustele
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Andmelehed(X)
- Kergete ja keskmise kaaluga kartongist, täiskiudplaadist ja lainepapist valmistatud kastide tihendamiseks
- Kleeplindi saab peale kanda käsitsi või dosaatori abil
Tugimaterjal | PP |
Kleepuv alus | Lahustipõhine |
Värv | Pruun |
Laius | 48 mm |
Pikkus | 50 m |
Paksus | 51 µm |