Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PP pakketeip

Pakketeip PP
PAKKETEIP 38MM 66M PRUUN

Toote nr 9500010188

EAN 4068362221538

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PP pakketeip

Toote nr 9500010188

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Universaalne kasutamine papist, täispuitkiudplaadist ja lainepapist valmistatud kastide tihendamiseks
  • Suur rebenemiskindlus nii piki- kui ristisuunas usaldusväärse tihenduse tagamiseks

  • Akrülaatliim on veepõhine ja lahustivaba ning vähem tervistkahjustav

  • Hea haardumine ja nake

  • Transportimise ajal on tagatud ohutus UV- ja vananemiskindluse tõttu, mis hoiab ära enneaegse lahtituleku

  • Vastupidav lahjendatud hapetele ja alustele

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Kergete ja keskmise kaaluga kartongist, täiskiudplaadist ja lainepapist valmistatud kastide tihendamiseks

  • Kleeplindi saab peale kanda käsitsi või dosaatori abil

Tugimaterjal

PP

Kleepuv alus

Lahusti

Värv

Pruun

Laius

38 mm

Pikkus

66 m

Paksus

51 µm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave