PMCU CAMOZZI silindri drossel-tagasilöögiklapp
CZZ TAGASILÖÖGIKLAPP PMCU 704-1/8-8
Toote nr 9501021749
EAN 8051707057363
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Silindri drossel-tagasilöögiklapp, plastikust
Tooteteave
Andmelehed(X)
Ühenduskeere | 1/8 tolli |
Võtme mõõt | 12 mm |
Materjal | BRS |
Kõrgus | 42,5 mm |
Toru läbimõõt | 8 mm |