Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PLASTOFAST 1442 PZ ZN

PLASTOFAST terasest tsingitud Z
PLASTOFAST 4X10 KRUVI ÜP.PZ

Toote nr 01384 10

EAN 4053479904276

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PLASTOFAST 1442 PZ ZN

Toote nr 01384 10

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isetundlik kruvi plastkonstruktsioonide jaoks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

4 mm

Pikkus (l1)

10 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2,8 mm

Materjal

ST

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

Sisemine ketas

Z2

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Madala peaga

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave