Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PLASTOFAST 1442 PZ ZN

PLASTOFAST terasest tsingitud Z
PLASTOFAST 3.5X8 KRUVI ÜP.PZ

Toote nr 013835 8
EAN 4053479904252

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PLASTOFAST 1442 PZ ZN

Toote nr 013835 8

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1000 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Isetundlik kruvi plastkonstruktsioonide jaoks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalne läbimõõt (d1)

3,5 mm

Pikkus (l1)

8 mm

Pea läbimõõt (dk)

7,5 mm

Pea kõrgus (k1)

2,6 mm

Materjal

ST

Omadusklass

0 - ei ole kohaldatav

Pind

A2K

Sisemine ketas

Z2

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Madala peaga

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave