Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PLASMALÕIKUR POWERCUT 70S

Plasmalõikur POWERCUT 70S
PLASMALÕIKUR POWERCUT70S 25-70A

Toote nr 5952200070

EAN 4062856156320

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PLASMALÕIKUR POWERCUT 70S

Toote nr 5952200070

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Täiustatud IGBT-tehnoloogia tagab usaldusväärse pideva töö ja energiasäästu. Täpsed lõikeservad kuni 16 mm

Soojusisolatsioon


Soojusisolatsiooniklass „H“ - elektrilised komponendid võivad töötada temperatuuril kuni 180°C



IGBT tehnoloogia


IGBT-tehnoloogia tagab veatu keevituse ebastabiilse pinge korral (generaatorite toitel)



Lõike paksus


Maksimaalne lõikepaksus on 22 mm (vajab täiendavat servatöötlust). Optimaalne lõikepaksus kuni 16 mm (vajab minimaalset servatöötlust).



Voolutugevuse reguleerimine


Lihtne voolutugevuse reguleerimine ühe nupu ja digitaalse näidiku abil



Võimsus


Kolmefaasiline masin – vähendatud pingekõikumiste risk



Mugav lõikamine


Saab valida 2/4 T lõikerežiimi vahel



Märgutuli


Näitab suruõhu olekut

Märkus

Seade tarnitakse ilma jõupistikuta, mis tuleb paigaldada vastavalt seadmega kaasas olevale skeemile.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Nominaalpinge

380 V

Maksimaalne lõikepaksus terasega

22 mm

Min/max vool

25-70 A

Võimsus max

7,9 kVA

Peakaitse

16A

Põleti pikkus

5 m

IP kaitseklass

IP 21

Õhu tarbimine

300 l/min

Masina kaal

17 kg

Kõrgus

440 mm

Pikkus

550 mm

Laius

250 mm

PLASMALÕIKUR POWERCUT 70S kaasas:
1 x
Hose

GAASIVOOLIK 4M SININE

Kirjeldus: For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
Kogus: 1 x
Cable
1 x
Cable

SP- EARTH CABLE 16MM2

Kogus: 1 x
1 x
P80 plasmapõleti POWERCUT 70-le

PLASMAPÕLETI P80

Kirjeldus: Äärmiselt käepärane põleti, kõrgsagedusliku süütega plasmalõikurile, mis on loodud mugavust ja tasakaalu arvestades, tänu täpselt nurga all olevale disainile pakub neutraalset randmeasendit.
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Castor

RULLIKTUGI

x 1 tk
Gaasisuudmik

KERAAMILINE GAASISUUDMIK P80

x 1 tk
Plasmadüüs

PLASMADÜÜS 1,1MM P80

x 1 tk
P80 plasmapõleti elektrood

ELEKTROOD P80

x 1 tk
P80 plasmapõleti POWERCUT 70-le

PLASMAPÕLETI P80

Äärmiselt käepärane põleti, kõrgsagedusliku süütega plasmalõikurile, mis on loodud mugavust ja tasakaalu arvestades, tänu täpselt nurga all olevale disainile pakub neutraalset randmeasendit.
x 1 tk
CEE-pistik, 400 V, 6 H

JÕUPISTIK 5 SOONEGA 16A

Pistikul on kindlad kruviühendused, tihend ja kaabli murdumiskaitse
Plasmadüüs

PLASMADÜÜS 1,3MM P80

x 1 tk
Plasmadüüs

PLASMADÜÜS 1,5MM P80