Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PIN-juhtmeotsik RSA 2 1,65

Ümmargune juhtmeotsik RSA 2 1.65
JUHTMEOTSIK EMA Ø1.5 0.75-1.5

Toote nr 05589908

EAN 4011231470711

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PIN-juhtmeotsik RSA 2 1,65

Toote nr 05589908

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Tihend eemaldatud

Min/max traadi ristlõige

0,5-1 mm²

Naastu läbimõõt

1,65 mm

Lukustusnuppude arv

3 Stck(pcs)

Materjal

Pronks

Pind

SN

Min traadi ristlõige

0,5 mm²

Max traadi ristlõige

1 mm²

Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Juhtmeühenduste avamistööriist lukustuskõrvadega ümarklemmidele

PISTIKU TÖÖRIIST Ø1.5MM