PH silinderpea DIN 7981/7504-N Pias/Piasta
Roostevabast terasest AISI 410 H
DIN7504N 4.2X25 P.OTS KR.ÜP.A2 C3
Toote nr 021174225
EAN 4053479894850
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
Roostevaba AISI 410
Tooteteave
Andmelehed(X)
Materjal | 410 |
Pind | RUS |
RoHS nõuetele vastav | 0 - ei ole kohaldatav |
Pea tüüp | Ümar seibipea |
Nominaalne läbimõõt (d1) | 4,2 mm |
Pikkus (l1) | 25 mm |
Pea läbimõõt (dk) | 11 mm |
Pea kõrgus (k1) | 1 mm |
Trelliotsiku pikkus (lp) | 0 mm |