Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PH silinderpea DIN 7981/7504-N Pias/Piasta

Roostevabast terasest AISI 410 H
DIN7504N 4.2X13 P.OTS KR.ÜP.A2 C3

Toote nr 021174213

EAN 4053479894768

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PH silinderpea DIN 7981/7504-N Pias/Piasta

Toote nr 021174213

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 200 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevaba AISI 410
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

410

Pind

RUS

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Ümar seibipea

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

13 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

1 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

0 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave