Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PH-kruvikeeraja kuuskantvarrega

Kuuskantvarrega kruvikeeraja PH
ZEBRA KRUVIKEERAJA PH4

Toote nr 06134224

EAN 4038898275855

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PH-kruvikeeraja kuuskantvarrega

Toote nr 06134224

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harjatud kroomkattega kuuskantvars ja 2-komponentne käepide

Vastupidav ja tõhus


  • Äärmiselt vastupidav, harjatud ja kroomitud kuuskant vars

  • Parem jõuülekanne lehtvõtmega keeramiseks tänu , karastatud kuuskantkannale

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil

  • PH-kruvikeerajatele DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH standardite kohaselt viimistletud otsik


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

PH4

Tera pikkus (A)

200 mm

Käepideme pikkus (B)

120 mm

Käepideme laius (C)

40,5 mm

Kruvikeeraja laba võtme mõõt

10 mm

Mutrivõtme abil

16 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave