Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PH-kruvikeeraja kuuskantvarrega

Kuuskantvarrega kruvikeeraja PH
ZEBRA KRUVIKEERAJA PH2

Toote nr 06134222

EAN 4038898271550

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PH-kruvikeeraja kuuskantvarrega

Toote nr 06134222

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Harjatud kroomkattega kuuskantvars ja 2-komponentne käepide

Vastupidav ja tõhus


  • Äärmiselt vastupidav, harjatud ja kroomitud kuuskant vars

  • Parem jõuülekanne lehtvõtmega keeramiseks tänu , karastatud kuuskantkannale

  • Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga

  • Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil

  • PH-kruvikeerajatele DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH standardite kohaselt viimistletud otsik


Mugav kasutada


  • Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind

  • Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil

  • Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Otsa suurus

PH2

Tera pikkus (A)

100 mm

Käepideme pikkus (B)

106 mm

Käepideme laius (C)

35 mm

Kruvikeeraja laba võtme mõõt

6 mm

Mutrivõtme abil

10 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave