PH-kruvikeeraja Ümara varreosaga
Ümara varreosaga kruvikeeraja PH
WÜRTH KRUVIKEERAJA PH3
Toote nr
061323203
EAN 4045989087556
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
Harjatud kroomkattega vars ja 2-komponentne käepide
Täiustatud vars ja ots
- PH-kruvikeeraja, millel on tugev ümmargune vars, mis on korrosioonikindluse suurendamiseks kaetud harjatud kroomkattega
- Õige suuruse kiire tuvastamine varrel oleva Würthi värvikoodi abil
- Musta otsaga, mis tagab parima võimaliku sobivuse kruviga
- PH-kruvikeerajatele DIN 5260-PH ja ISO 8764-PH standardite kohaselt viimistletud otsik
- Vastab standarditele DIN 5262 ja SMS SS 2831
Mugav kasutada
- Vähem väsitav töötamine 2K varrega, millel on kõva südamik ja pehme, libisemisvastane pind
- Sile ots ja kõva materjal varre alumises osas võimaldavad pärast kruvi vabastamist kiiret keeramist nimetissõrme ja pöidla abil
- Kiire ja lihtne tuvastamine varre sümboli ja suuruse abil, mis on trükitud varrele
Tooteteave
Andmelehed(X)
Otsa suurus | PH3 |
Tera pikkus (A) | 150 mm |
Käepideme pikkus (B) | 114 mm |
Käepideme laius (C) | 38 mm |