Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PG auguraud

Auguraud PG
AUGURAUD PG16 Ø22,5MM

Toote nr 0619225
EAN 4011231517829

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PG auguraud

Toote nr 0619225

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Individuaalne, ilma tõmbepoldita

Pikk kasutusiga


Spetsiaalselt väljatöötatud lõikegeomeetria



Materjali kolmesuunaline lõhenemine keermelõikuris – stantsimisjäätmed ei kleepu tõmbepoldi külge, garanteeritud on tööriista ühtlane kulumine ja täpsed siledad ringikujulised augud



Täpne joondamine risti


Lõikuril neli sälku

Märkus
  • Tõmbepoldile suurusega 19 mm, alternatiivina on eelstantsimine võimalik M20 (PG 13,5) augurauaga.

  • Eelpuurimiseks: HSS spiraalpuur, kood. 0624.

  • Tõmbepoldi määrimiseks: AL 1100, kood 0893 110 1
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Läbimõõt

22,5 mm

Sobib torule (PG)

PG 16

Kruvi läbimõõt x kruvi pikkus

9,5 x 50 mm

Puuri läbimõõt

10,0 mm

Sobiv max pleki paksusele

2 mm

Töödeldav materjal

Teras, Alumiinium, Vask, GRP

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Distantspuksi komplekt 3 tk

DISTANTSPUKSID AUGURAUDADELE 3TK

x 1 tk
Pakkeühik näitab pakendis olevate artiklite kogust. Kui kuvatakse valikumenüü, saate valida erinevate pakkeühikute vahel.

Sisestades tootenumbri skänneriga või kui te ei tea pakendi suurust, jätke koguse väli tühjaks. Sellisel juhul määratakse pakkeühik automaatselt.
Artiklinumber koostatakse järgmiselt: VVVVAAABBB
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
Hind pakendi (PU) kohta:
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
Kogus näitab tellimuse või tarne ühikute arvu ja vastava toote koguse ühikut.
Erinevalt müügipakendist ja välispakendist on kemikaalidel eraldi välja toodud kõrvaldamiskulud. Üksikute kulude jaotuse leiate vastavast tooteteabest ja ostukorvist, samuti meie Üldtingimustest.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave