Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PE-istmekaitsekile rull

Istmekaitsekile PE rullis
KAITSEKILE RULLIS ISTMELE 500TK

Toote nr 089950001

EAN 4011231843652

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PE-istmekaitsekile rull

Toote nr 089950001

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Sobib kasutamiseks turvapatjadega
  • Valge, õli- ja veekindel PE-kile

  • Optimaalne materjali paksus elastsuse tagamiseks igas suunas tänu kile paksusele 13 µm (0,013 mm)

  • Täpne perforatsioon täpse ja lihtsa rebimise jaoks

  • Lihtne lahti rullida

  • Praktiline jaoturkarp kaitseb tolmu eest
Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Pikkus x laius

1300 x 820 mm

Rebendite arv

500 Stck(pcs)

Materjal

PE

Rulli laius

620 mm

Rulli kaal

10 kg

Värv

Valge

Paksus

13 µm

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Rullmaterjali hoidik, 2-le rullile sõidukite kaitsekiledele

KAITSEKILEDE RULLI HOIDJA