PAINUTATUD PIKA OTSAGA NÄPITSAD REDSTRIPE
Pika otsaga näpitsad REDSTRIPE
NÄPITSAD TERAVA OTSAGA 200MM PAINUT. RS
Standard: DIN ISO 5745
Kroomvanaadium teras
Kroomi-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse
Kahekihiline nikeldatud pind
Suurepärane korrosiooni- ja kulumiskindlus.
Lõiketera kõvadus 58-62 HRC 60 kraadise nurga all
Teeb minimaalse pingutusega siledad ja puhtad lõiked
Ristlõike geomeetria ja tera-tera joondatud lõikeservad
Võimaldab puhtaid ja kergeid lõikeid läbi nii pehmete kui ka kõvade materjalide
Pikk kasutusiga
5000-lõikeline elutsükkel
Täpselt joondatud lõuad
Võimaldab haarata isegi paberilehtedest
2-komponentne (2K) kemikaalikindel käepide
Polsterdussegu polüpropüleenist (PP) ja termoplastsest kummist (TPR). Haaratav isegi rasvaste kätega
KUJU ANDMED:
- 5772 001 306 / 5772 001 308 - Sirged lõuad
- 5772 001 316 / 5772 001 318 - Painutatud lõuad
• Vältige kaabli puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
• Ärge parandage kahjustunud isolatsiooniga kaableid elektrikuteibiga õnnetusohu tõttu.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud käepidemega tange, vahetage need uue vastu.
• Isoleerimata tööriist.
• Ärge kunagi kasutage näpitsaid löömiseks haamrina, et vältida osade vahele vahe tekkimist ja lõugade nihkumist.
• Ärge kasutage mutrite või kruvide pingutamiseks ega lahti keeramiseks, kuna võite neid kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage neid tange elektritöödel pingestatud osadega.
Andmelehed(X)
Pikkus (L) | 200 mm |
Pind | CR/NI |
Materjal | CR-V-ST |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |