Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

PA6 kaitsekõri

Kaablite kaitsekõri
JUHTMESPIRAALKÕRI NW10

Toote nr 077199010

EAN 4011231772426

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
PA6 kaitsekõri

Toote nr 077199010

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 50 m

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Vastupidav püsiv lahendus nõudlikes keskkondades - kasutatav temperatuuril kuni 120 °C, UV- ja ilmastikukindel ning kemikaalikindel

Suur temperatuurikindlus


  • Temperatuurivahemik -40 °C kuni +120 °C

  • Sobib masinaehituseks ja välistingimustes paigaldamiseks


UV- ja ilmastikukindel


  • Sobib välistingimustes kasutamiseks ja karmides tööstuskeskkondades


Keemiline vastupidavus


  • Vastupidav õlidele, määretele ja kütustele

  • Turvaline kaablihaldus isegi õlistes tootmispiirkondades


Ei sisalda halogeeni ja on isekustuv (UL94 HB)


  • Suurem ohutus tulekahju korral


Vastupidav ja säilitab oma kuju


  • Püsivaks kaablite paigaldamiseks
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kaitsekõri PA6 sobib ideaalselt kasutamiseks nõudlikes keskkondades, nagu autotööstus, masinaehitus, elektripaigaldised ja välistingimustes, kus on vaja UV-, ilmastiku- ja kemikaalikindlust.

Värv

Must

Nimilaius

10 mm

Välisläbimõõt

13,0 mm

Siseläbimõõt

9,9 mm

Tuleohtlik

Isekustuv vastavalt standardile UL94

Min/max temperatuuritingimused

-40 to 120 °C

Materjal

PA 6 - Polüamiid

Halogeenivaba

Jah

Ultraviolettkindlus

Jah

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave