PA6 kaitsekõri
Kaablite kaitsekõri
JUHTMESPIRAALKÕRI Ø17MM
Toote nr 0771990171
EAN 4053479995038
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
Vastupidav püsiv lahendus nõudlikes keskkondades - kasutatav temperatuuril kuni 120 °C, UV- ja ilmastikukindel ning kemikaalikindel
Suur temperatuurikindlus
- Temperatuurivahemik -40 °C kuni +120 °C
- Sobib masinaehituseks ja välistingimustes paigaldamiseks
UV- ja ilmastikukindel
- Sobib välistingimustes kasutamiseks ja karmides tööstuskeskkondades
Keemiline vastupidavus
- Vastupidav õlidele, määretele ja kütustele
- Turvaline kaablihaldus isegi õlistes tootmispiirkondades
Ei sisalda halogeeni ja on isekustuv (UL94 HB)
- Suurem ohutus tulekahju korral
Vastupidav ja säilitab oma kuju
- Püsivaks kaablite paigaldamiseks
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Kaitsekõri PA6 sobib ideaalselt kasutamiseks nõudlikes keskkondades, nagu autotööstus, masinaehitus, elektripaigaldised ja välistingimustes, kus on vaja UV-, ilmastiku- ja kemikaalikindlust.
![]() | |
Värv | Must |
Nimilaius | 17 mm |
Välisläbimõõt | 21 mm |
Siseläbimõõt | 16,6 mm |
Kinnitus | Löögikindel, Keskmiselt kõva |
Tuleohtlik | Isekustuv vastavalt standardile UL94 HB |
Koormusjõud 5 cm juures | 350 N |
Min/max temperatuuritingimused | -40 to 120 °C |
Materjal | PA 6 - Polüamiid |
Leeki aeglustav | Jah |
Halogeenivaba | Jah |
Ultraviolettkindlus | Jah |