Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsmikulamp SPACELIGHT

JOtsmikulamp SPACELIGHT
OTSMIKULAMP SPACELIGHT

Toote nr 0827809997

EAN 4065746550437

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otsmikulamp SPACELIGHT

Toote nr 0827809997

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Andurifunktsioon - valgust saab kontaktivabalt sisse või välja lülitada, liigutades kätt külganduri ees
  • Põhivalgustus(COB LED): süttib lai ala, külgvalgustus: taskulambi funktsioon

  • 4-tasemega valgustus: Põhivalgustus 100 % ja 40 %, külgvalgustus 100 % ja 40 %

  • Vilkumisfunktsioon (põhi- ja külgvalgustus)
Märkus

Ärge kandke ehituskiivriga!

Kasutusala
Tooteteave

Andmelehed(X)

Ohutuskaart

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Sise- ja välitingimustes kasutamiseks. Lähiala valgustamiseks.

Min/max valgusvoog

40 / 350 lm

Värvitemperatuur

6000 K

Reguleeritav fookus

Ei

Min/max helendusperiood

2,5-7,5 h

Laadimisaeg

3 h

IP kaitseklass

0 - ei ole kohaldatav

IP kaitsetüüp, lamp

IP 20

IP kaitseklassiga laadija

0 - ei ole kohaldatav

Nominaalpinge

3,7 V/DC

Laetav aku/aku mahtuvus

1200 mAh

Laetava aku/patarei tüüp

Li-lon

Kaitseklass lamp

III kaitseklass/kaitseväikepinge

Ühendustüüp

USB-A, USB tüüp C

Toitejuhtme pikkus

500 mm

Min/max töötemperatuur

0 to 40 °C

Laadimistemperatuur min/max

5 to 30 °C

Materjal

RBR-PLA

Pistiku tüüp

0 - ei ole kohaldatav

Sobivad kindad:
 
Toode
Kirjeldus
Majapidamiskinnas
Majapidamiskinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 3
Kvaliteetne vedelikukindel naturaalsest lateksist puhastuskinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Vinüülist kemikaali- ja niiskuskaitsekinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Täielikult immutatud kaitsekinnas, vinüülkate puuvillasel jersey-voodril
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Nitriilist kemikaalikaitsekinnas seest puuvillase veluurviimistlusega
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 6
Ühekordne nitriilkinnas
Ühekordne nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 3
Vedelikukindel, toidu jaoks ohutu ühekordne kinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Ühekordne hea haarduvusega nitriilkinnas
Kirjeldus:
Läbilaskvuse tase: 3
Unikaalne tekstuurne pealispind optimaalseks haardeks
Läbilaskmine on protsess, mille käigus kemikaal liigub molekulaarsel tasemel läbi kaitsekinda materjali. Aeg kemikaali ja kinda esmasest kokkupuutest materjali läbilaskmiseni on läbimisaeg.
Mõõdetud läbimisaeg
Läbilaskvuse tase
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Oluline teave:

Antud teave põhineb kogemustel ja laboritingimustel ning on mõeldud juhiseks. Kinda tegelik sobivus sõltub individuaalsetest kasutustingimustest ja seda tuleb kinnitada vastava katsega töötingimustes. Arvestades kasutatud materjalide ja kemikaalide mitmekesisust, ei saa üksikutel juhtudel välistada kokkusobimatuse või kasutusprobleemide võimalust kandjale. Anname teile hea meelega nõu optimaalsete lahenduste osas.

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave