Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsmikulamp AH3 ATEX

LED otsmikulamp Suprabeam AH3
SUPRABEAM OTSMIKULAMP ATEX AH3

Toote nr 9501015653

EAN 5704049905597

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otsmikulamp AH3 ATEX

Toote nr 9501015653

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

ATEX heakskiiduga otsmikulamp on mõeldud ohtlikes keskkondades kasutamiseks


  • Valgusrežiimid Max / Low / OFF

  • Tugev ja vastupidav korpus

  • Turvalisuse tagamiseks on patareide kaas kinnitatud kruvidega ja valgustil on rõhutasandusventiil
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Valgusvoog

170 lm

Reguleeritav fookus

Ei

Valgustuse ulatus

100 m

Min/max helendusperiood

6-12 h

IP kaitseklass

IP 67

Laetav aku/aku nimetus

1,5 V Micro AAA

Laetavate akude/patareide arv

3 Stck(pcs)

Min/max töötemperatuur

-20 to 40 °C

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave