Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otslõikurid DIN ISO 5748

Otslõikurid DIN ISO 5748
OTSLÕIKURID 160MM

Toote nr 071501 578

EAN 4050382275080

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otslõikurid DIN ISO 5748

Toote nr 071501 578

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Säästab jõudu, puhtad lõiked tänu eriliselt freesitud lõikeservale

  • Kvaliteetne tööriistateras tagab tööriista pika kasutusea ja täpsed lõikepinnad

  • Terad: täiendav induktsioonkarastus

  • Pind: täielikult poleeritud ja kaetud läbipaistva lakiga

  • Käepideme kate: topelt PVC-kattega

  • Liigend: ülekattega liigend
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala
  • Sobib pehmetest kuni väga kõvade traatideni

  • Sobivad ka sidumistraadi, nt betoonkonstruktsiooni tugevdustraat, sidumiseks ja lõikamiseks

Pikkus (L)

160 mm

Haaratsite laius (suletud) (A)

30 mm

Lõikeserva pikkus (C)

25 mm

Max keskmise traadi läbimõõdu lõikevõime

3,5 mm

Max kõva traadi lõikamise võime

2,5 mm

Max karastatud traadi läbimõõdu lõikevõime

2,2 mm

Pikkus tollides

6-1/4 in

Haaratsite pikkus (B)

9 mm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave