Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otslihvija GSL 950-E POWER

Otslihvija GSL 950-E POWER
LIHVMASIN GSL 950-E
GSL950-E POWER

Toote nr 07025220

EAN 4050641864840

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otslihvija GSL 950-E POWER

Toote nr 07025220

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Suure võimsusega pika kaela ja planetaarhammasrattaga ajamiga mudel pindade töötlemiseks

Suur pöördemoment optimaalsel püsikiirusel


Planetaarhammasratas



Lihtne tööriistavahetus spindlilukuga


Blokeerige hammasratas nupuvajutusega ja vahetage tööriist ilma teise võtmeta.



Raskesti ligipääsetavates kohtades kasutamiseks


Kerge ääriku konstruktsioon (kooniline)



Mugav ja turvaline töötamine


Eemaldatav kummikate ja lisakäepide



Ohutuslüliti


Tööriista blokeerumisel katkeb koheselt toide



Taaskäivitumise kaitse


Tööriista juhusliku taaskäivitamise vältimiseks



Termiline ülekoormuskaitse


Süsinikharjadele tulev vool katkestatakse mootori kaitsmiseks



Pikk kasutusiga


Tolmukindla väljamähise ja mähise kaitsevõrega.



Painduva võlliajamiga



Sobib raami kinnitamiseks

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Lihvimistöödeks

Nominaalpinge

230 V/AC

Toite sisend

950 W

Toiteväljund

510 W

Min/max tühikäigu kiirus

2500-8700 U/min(rpm)

Padruni võru läbimõõt

6 mm

Klammerdatud kaela läbimõõt

43 mm

Masina kaal

2 kg

Kaabli pikkus

4 m

Otslihvija GSL 950-E POWER kaasas:
1 x
Tsang otslihvijale

6MM TSANG+MUTTER EL. LIHVIJATELE

Kirjeldus: Otslihvija tööriista kinnitamiseks
Kogus: 1 x
Wrench
1 x
Wrench

SP-OPEN-ENDED SPANNER

Kogus: 1 x
Handle
1 x
Handle

KÄEPIDE 0702 522 0-LE

Kogus: 1 x
1 x
Protective rubber cap

KATTEKUMM 0702 522 0-LE

Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tsang otslihvijale

3MM TSANG EL. MASINALE

Otslihvija tööriista kinnitamiseks
x 1 tk
Tsang otslihvijale

6MM TSANG+MUTTER EL. LIHVIJATELE

Otslihvija tööriista kinnitamiseks
x 1 tk
Tsang otslihvijale

8MM TSANG EL. MASINALE

Otslihvija tööriista kinnitamiseks
x 1 tk
Kinnitusraam otslihvijale

KINNITUSRAAM GSL LIHVMASINATELE

Painduva võlliga töötamiseks
x 1 tk
Elastne korpus otslihvijale

PAINDVÕLL GSL LIHVMASINATELE

Pöörleva viiliga töötamisel otslihvijast eemal, kitsas kohas
x 1 tk
Tsang painduva võlliga

3MM TSANG PAINDVÕLLILE

Painduva võlli paigaldamiseks otslihvijatele
x 1 tk
Tsang painduva võlliga

6MM TSANG PAINDVÕLLILE

Painduva võlli paigaldamiseks otslihvijatele
x 1 tk
Tsang painduva võlliga

8MM TSANG PAINDVÕLLILE

Painduva võlli paigaldamiseks otslihvijatele