Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otslihvija GS 700-E

Otslihvija GS 700-E
LIHVMASIN GS 700-E
GS700-E

Toote nr 07025200

EAN 4050641860439

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otslihvija GS 700-E

Toote nr 07025200

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

väike ja võimas

Raskesti ligipääsetavates kohtades kasutamiseks


Kerge ääriku konstruktsioon



Ohutuslüliti


Tööriista blokeerumisel katkeb koheselt toide



Taaskäivitumise kaitse


Tööriista juhusliku taaskäivitamise vältimiseks



Termiline ülekoormuskaitse


Süsinikharjadele tulev vool katkestatakse mootori kaitsmiseks



Pikk kasutusiga


Tolmukindla ankru ja mähise kaitsevõrega

Märkus
  • Painduva võlli jaoks puudub kinnitus

  • Planetaarhammasrattata
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Freesimis- ja lihvimistöödeks

Nominaalpinge

230 V/AC

Toite sisend

710 W

Toiteväljund

430 W

Min/max tühikäigu kiirus

13000-34000 U/min(rpm)

Padruni võru läbimõõt

6 mm

Klammerdatud kaela läbimõõt

43 mm

Masina kaal

1,7 kg

Kaabli pikkus

4 m

Otslihvija GS 700-E kaasas:
1 x
Tsang otslihvijale

6MM TSANG+MUTTER EL. LIHVIJATELE

Kirjeldus: Otslihvija tööriista kinnitamiseks
Kogus: 1 x
Handle
1 x
Handle

KÄEPIDE 0702 522 0-LE

Kogus: 1 x
Wrench
1 x
Wrench

SP-OPEN-ENDED SPANNER

Kogus: 1 x
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
Vajalikud tarvikud:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Tsang otslihvijale

3MM TSANG EL. MASINALE

Otslihvija tööriista kinnitamiseks
x 1 tk
Tsang otslihvijale

6MM TSANG+MUTTER EL. LIHVIJATELE

Otslihvija tööriista kinnitamiseks
x 1 tk
Tsang otslihvijale

8MM TSANG EL. MASINALE

Otslihvija tööriista kinnitamiseks