Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otslihvija GDS070-230BXI Deprag

Suruõhu otslihvija GDS070-230BXI
SURUÕHU OTSLIHVIJA GDS070-230BXI

Toote nr 0703999052

EAN 4053479949239

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otslihvija GDS070-230BXI Deprag

Toote nr 0703999052

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Efektiivne kahekäe-tööriist kohtadesse, kus on vajalik rakendada palju jõudu.
Töötamiseks kõvasulamviilide ja käiakividega. Meeldivalt vaikne. Turvahoob.
MärkusPostitellimus
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Sirge

Max kiirus tühikäigul

23000 U/min(rpm)

Toiteväljund

700 W

Max puuripadruni ulatuse laius

6 mm

Min vooliku siseläbimõõt

10 mm

Masina kaal

1,7 kg

Õhu tarbimine

700 l/min

Töörõhk

6,3 bar

Ühenduskeere

Ilma

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave