Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otslihvija GB 7022S

Suruõhu otslihvija GP-7022S-6
SURUÕHU LIHVMASIN 1/4 TUGEV

Toote nr 0703999053

EAN 4053479949246

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otslihvija GB 7022S

Toote nr 0703999053

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Kasutamiseks pöörlevate viilide, lihvkäiade ja väikeste lihvhülssidega. 6 mm tsang-kinnitus.
Kaitsehoovaga lüliti, reguleeritav kiirus, õhuväljalase lihvija tagant.
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

Sirge

Max kiirus tühikäigul

24000 U/min(rpm)

Toiteväljund

537 W

Max puuripadruni ulatuse laius

6 mm

Min vooliku siseläbimõõt

10 mm

Masina kaal

1300 g

Õhu tarbimine

510 l/min

Töörõhk

6,3 bar

Ühenduskeere

1/4 tolli

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave