Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otslihvija Deprag lihvija GDS030-250BXES

Pneumaatiline otslihvija GDS030-250BXES
SURUÕHU OTSLIHVIJA GDS030-250BXES

Toote nr 0703999082

EAN 4056807361611

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otslihvija Deprag lihvija GDS030-250BXES

Toote nr 0703999082

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otslihvija kõvadele pöördviilidele.


Seadme südamiku painduv lisa tagab viili paigalpüsimise seadet vajutades.


See parandab töö kvaliteeti ja vähendab viilide purunemissagedust.


Kummist kest, kerge kaal ja madal vibratsioonitase tagavad pika kasutusea.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

0 - ei ole kohaldatav

Max kiirus tühikäigul

25000 U/min(rpm)

Toiteväljund

300 W

Max puuripadruni ulatuse laius

6 mm

Min vooliku siseläbimõõt

8 mm

Masina kaal

0,58 kg

Õhu tarbimine

460 l/min

Töörõhk

6,3 bar

Ühenduskeere

IT 1/4 tolli

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave