Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsikuplokk 8 osa

Otsikuplokk C 6,3 (1/4) komplekt 3, 8-osa
OTSIKUPLOKK 8-OSA PH/PZ/TX/6K

Toote nr 0614400050

EAN 4062856828784

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otsikuplokk 8 osa

Toote nr 0614400050

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Komplekteeritud otsikuplokk PH, PZ, TX ja kuuskantotsikutega. Sobib ORSY® süsteemi otsikukarpi suurustega 2, 3 ja 4

Vahetatav otsikuplokk


  • Otsikuplokk sobib kasutajale sobivate otsikukarpide koostamiseks


Otsikud püsivad kindlalt oma kohal ja neid on lihtne eemaldada


  • Otsik püsib kindlalt otsikuplokis ega kuku sealt välja


Otsikud on lihtsalt tuvastatavad


  • Õiget otsikut on lihtne leida tänu otsikul olevale värvikoodile


ORSY® süsteem


  • Kompaktsed mõõdud Würthi moodulsüsteemis hoiustamiseks koos teiste ORSY® toodetega, nt Würthi süsteemi kohvris või tööriistakäru sahtlites
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/4 tolli

Osade arv sortimendis/komplektis

8 Stck(pcs)

Pikkus

75 mm

Laius

15 mm

Kõrgus

30 mm

Otsikuplokk 8 osa kaasas:
1 x
PH otsikC 6.3 (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PH1 25MM KOLLANE

Kirjeldus: Värvikoodiga
Kogus: 1 x
1 x
PH otsikC 6.3 (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PH2 25MM VALGE

Kirjeldus: Värvikoodiga
Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 PZ otsik (1/4 tolli) POZIDRIV kruvidele

OTSIK 1/4 PZ1 25MM SININE

Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 PZ otsik (1/4 tolli) POZIDRIV kruvidele

OTSIK 1/4 PZ2 25MM MUST

Kogus: 1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli) POWERDRIV<SUP>®</SUP> patenteeritud kinnitusega
1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli) POWERDRIV® patenteeritud kinnitusega

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli) POWERDRIV<SUP>®</SUP> patenteeritud kinnitusega
1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli) POWERDRIV® patenteeritud kinnitusega

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX20 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX25 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Otsikukarp, suurus 2 tühi

OTSIKUKAPP NR2 TÜHI 16-LE

Otsikukarp nr 2 tühi 16-le
Otsikukarp, suurus 3, tühi

OTSIKUKAPP NR3 TÜHI 32-LE

Tühi ORSY® süsteemi otsikukarp on valmistatud kvaliteetsest plastist ning mahutab 32 otsikut ja üht otsikuhoidikut
Otsikukarp, suurus 4 tühi

OTSIKUKAPP NR4 TÜHI 48-LE

Otsikukarp nr 4 tühi 48-le
Otsikukarp, suurus 4 tühi

OTSIKUKAPP NR4 TÜHI 16-LE 25/70MM

Otsikukarp nr 4 tühi 16-le 25/70 mm