Otsikukarp, suurus 2, tühi
Otsikukarp, tühi, suurus 2
OTSIKUKAPP NR2 TÜHI 16-LE
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
Tühi ORSY® süsteemi otsikukarp on valmistatud kvaliteetsest plastist ning mahutab 16 otsikut ja üht otsikuhoidikut
Lihtsalt kaasa võetav, vahetatavad otsikuplokid
- Otsikuplokke saab eemaldada ja kasutuskohta kaasa võtta ning neist saab koostada kasutajale sobivaid otsikukarpe
- Otsikuplokke saab mugavalt karbist kitsa kruvikeeraja abil eemaldada
Otsikud püsivad kindlalt oma kohal ja neid on lihtne eemaldada
- Otsik püsib kindlalt otsikuplokis ega kuku sealt välja
- Tänu liigutatavale otsikuplokile saab otsikud lihtsalt eemaldada
Käepärane
- Otsikukarpi saab praktilise klambriga vööle kinnitada ja vajadusel eemaldada.
ORSY® süsteem
- Kompaktsed mõõdud Würthi süsteemis turvaliseks hoiustamiseks koos teiste ORSY® toodetega, nt Würthi süsteemi kohvris või tööriistakäru sahtlites
Märkus
- Sisaldab plastkinnitust 1/4-tollise pikenduse jaoks
- Kuni kahele otsikureale (saadaval eraldi)
Tooteteave
Andmelehed(X)
Sobiv | 1/4 tolli |
Pikkus | 86 mm |
Laius | 60 mm |
Kõrgus | 42 mm |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!