Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsikukarp, suurus 1 9 osa

Otsikukarp 1 RW C 6,3 (1/4), koos otsikuhoidikuga, 9 osa
RW OTSIKUKOMPLEKT 9 OSA

Toote nr 0614400101

EAN 4062856267804

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otsikukarp, suurus 1 9 osa

Toote nr 0614400101

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai valik RW-otsikud 10, 20, 30 ja 40 koos otsikuhoidikuga. Saadaval ORSY® süsteemi otsikukarbis

Automaatne ülestõstmine avamisel


  • Sisseehitatud otsikuplokk tõuseb tänu vedrufunktsioonile karbi avamisel automaatselt üles


Otsikud püsivad kindlalt oma kohal ja neid on lihtne eemaldada


  • Otsik püsib kindlalt otsikuplokis ega kuku sealt välja

  • Tänu liigutatavale otsikuplokile saab otsikud lihtsalt eemaldada


Otsikud on lihtsalt tuvastatavad


  • Õiget otsikut on lihtne leida tänu värvikoodile kaanel ja otsikul


Käepärane


  • Otsikukarbi saab praktilise klambriga vööle kinnitada ja vajadusel eemaldada.


ORSY® süsteem


  • Kompaktsed mõõdud Würthi moodulsüsteemis turvaliseks ladustamiseks koos teiste ORSY® toodetega, nt Würthi süsteemi kohvris või tööriistakäru sahtlites
Märkus

Otsikuplokk on kindlalt vedru ja karbiga ühendatud ning seda ei saa vahetada ega eemaldada

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/4 tolli

Otsa tüüp

RW

Pikkus

86 mm

Laius

60 mm

Kõrgus

27 mm

Osade arv sortimendis/komplektis

9 Stck(pcs)

Otsikukarp, suurus 1 9 osa kaasas:
Univ hold E 6.3 (1/4) stainless steel snap ring
1 x
Univ hold E 6.3 (1/4) stainless steel snap ring

HOLD-BIT-SLEV/SNAPRG-1/4IN-L74MM

Kogus: 1 x
2 x
RW® otsik

RW OTSIK RW10 25MM

Kirjeldus: Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
Kogus: 2 x
4 x
RW® otsik

RW OTSIK RW20 25MM

Kirjeldus: Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
Kogus: 4 x
1 x
RW® otsik

RW OTSIK RW30 25MM

Kirjeldus: Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
Kogus: 1 x
1 x
RW® otsik

RW OTSIK RW40 25MM

Kirjeldus: Ideaalne otsik uue põlvkonna ASSY kruvide jaoks
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
1/4-tolline magnetiga otsikuhoidik

OTSIKUHOIDIK PÖÖRLEVA KRAEGA 1/4 67MM

Uuenduslik magnetiline otsikuhoidik kiirvahetuspea ja juhthülsiga
x 1 tk
Otsikukarp, suurus 1 tühi

OTSIKUKAPP NR1 TÜHI 8-LE

Otsikukarp nr 1 tühi 8-le