Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Otsikukarp, suurus 1 9 osa

Otsikukarp 5C 6,3 (1/4) koos otsikuhoidikuga, 9 osa
OTSIKUKOMPLEKT 9 OSA PH/PZ/TX/6-K

Toote nr 0614400105

EAN 4062856267729

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otsikukarp, suurus 1 9 osa

Toote nr 0614400105

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Lai valik: PH, PZ, kuuskant ja TX-koos otsikuhoidikuga. Saadaval ORSY® süsteemi otsikukarbis

Automaatne ülestõstmine avamisel


  • Sisseehitatud otsikuplokk tõuseb tänu vedrufunktsioonile karbi avamisel automaatselt üles


Otsikud püsivad kindlalt oma kohal ja neid on lihtne eemaldada


  • Otsik püsib kindlalt otsikuplokis ega kuku sealt välja

  • Tänu liigutatavale otsikuplokile saab otsikuid lihtsalt eemaldada


Otsikud on lihtsalt tuvastatavad


  • Õiget otsikut on lihtne leida tänu värvikoodile kaanel ja otsikul


Käepärane


  • Otsikukarbi saab praktilise klambriga vööle kinnitada ja vajadusel eemaldada.


ORSY® süsteem


  • Kompaktsed mõõdud Würthi moodulsüsteemis turvaliseks hoiustamiseks koos teiste ORSY® toodetega, nt Würthi süsteemi kohvris või tööriistakäru sahtlites
Märkus

Otsikuplokk on kindlalt vedru ja karbiga ühendatud ning seda ei saa vahetada ega eemaldada

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/4 tolli

Osade arv sortimendis/komplektis

9 Stck(pcs)

Pikkus

86 mm

Laius

60 mm

Kõrgus

27 mm

Otsikukarp, suurus 1 9 osa kaasas:
1 x
PH otsikC 6.3 (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PH1 25MM KOLLANE

Kirjeldus: Värvikoodiga
Kogus: 1 x
1 x
PH otsikC 6.3 (1/4 tolli)

OTSIK 1/4 PH2 25MM VALGE

Kirjeldus: Värvikoodiga
Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 PZ otsik (1/4 tolli) POZIDRIV kruvidele

OTSIK 1/4 PZ1 25MM SININE

Kogus: 1 x
1 x
C 6,3 PZ otsik (1/4 tolli) POZIDRIV kruvidele

OTSIK 1/4 PZ2 25MM MUST

Kogus: 1 x
1 x
Magnetpikendus E 6.3 (1/4) roostevabast terasest hülsi, lukustusrõnga ja püsimagnetiga

MAGNETPIKENDUS 1/4 74MM

Kogus: 1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli) POWERDRIV<SUP>®</SUP> patenteeritud kinnitusega
1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli) POWERDRIV® patenteeritud kinnitusega

BIT-HEXSKT-WS3-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli) POWERDRIV<SUP>®</SUP> patenteeritud kinnitusega
1 x
C 6.3 kuuskantotsik (1/4 tolli) POWERDRIV® patenteeritud kinnitusega

BIT-HEXSKT-WS4-1/4IN-L25MM

Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX20 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
1 x
C 6.3 TX otsik (1/4 tolli)

TX OTSIK 1/4 TX25 25MM

Kirjeldus: Lühike kuju kõigi tavaliste TX-kruvisuuruste jaoks
Kogus: 1 x
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
Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Otsikukarp, suurus 1 tühi

OTSIKUKAPP NR1 TÜHI 8-LE

Otsikukarp nr 1 tühi 8-le